Startseite

RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-12.7 RAY ROLL 12.7 NERO (10 MT PER CONF.) - RAYROLL-12.7

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-12.7 RAY ROLL 12.7 NERO (10 MT PER CONF.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853654613

Artikelnummer

RYTRAYROLL-12.7

Herstellernummer

RAYROLL-12.7

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

10 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.65 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

120...120 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

1/2 Zoll

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 12,7 mm. Ø postrestringimento= 6,4 mm. Spessore postrestringimento= 0,65 mm. Lunghezza= 10 m. Colore nero.