Startseite

RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-2.4 RAY ROLL 2.4 NERO (20 MT PER CONF) - RAYROLL-2.4

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-2.4 RAY ROLL 2.4 NERO (20 MT PER CONF)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853654644

Artikelnummer

RYTRAYROLL-2.4

Herstellernummer

RAYROLL-2.4

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.2 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

20 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.55 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

120...120 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

3/32 Zoll

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 2,4 mm. Ø postrestringimento= 1,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,44 mm. Lunghezza= 20 m. Colore nero.