RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-25.4 RAY ROLL 25 NERO (5 MT PER CONF) - RAYROLL-25.4
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8032853654651
Artikelnummer
RYTRAYROLL-25.4
Herstellernummer
RAYROLL-25.4
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
5 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.95 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
120...120 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Bedruckbar:
nein


