RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-9.5 RAY ROLL 9.5 NERO (MT 10 PER CONF) - RAYROLL-9.5
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8032853654606
Artikelnummer
RYTRAYROLL-9.5
Herstellernummer
RAYROLL-9.5
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
10 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
4.8 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
120...120 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Bedruckbar:
nein


