Startseite

RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINT120 RUBBER JOINT 120 - RUBBERJOINT120

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINT120 RUBBER JOINT 120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070474305

Artikelnummer

RYTRUBBERJOINT120

Herstellernummer

RUBBERJOINT120

Hersteller

RYT

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Rubber), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68 Riaccessibile e ispezionabile. Dimensione (mm): 365x95. Connettori non inclusi. Sezione(mm2): 4x50-120