Startseite

RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINT240 RUBBER JOINT 240 - RUBBERJOINT240

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINT240 RUBBER JOINT 240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072436608

Artikelnummer

RYTRUBBERJOINT240

Herstellernummer

RUBBERJOINT240

Hersteller

RYT

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Rubber), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68 Riaccessibile e ispezionabile. Dimensione (mm): 510x120. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x120-240