Startseite

RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINT35 RUBBER JOINT 35 - RUBBERJOINT35

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINT35 RUBBER JOINT 35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 16...35 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Halogenfrei - ja

  • Mit konzentrischer Abschirmung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040860937

Artikelnummer

RYTRUBBERJOINT35

Herstellernummer

RUBBERJOINT35

Hersteller

RYT

Leiternennquerschnitt:

16...35 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Rubber), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68 Riaccessibile e ispezionabile. Dimensione (mm): 232x70. Connettori non inclusi. Sezione(mm2): 4x16-35