RAYTECH SRL - RYTSHINYSOLAR SHINY SOLAR - SHINYSOLAR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verpackung - Fläschchen
Biologisch abbaubar - ja
Geeignet zum Entfetten - ja
Geeignet als Spülmittel - ja
Geeignet zum Reinigen - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Solare e Fotovoltaico
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032853654521
Artikelnummer
RYTSHINYSOLAR
Herstellernummer
SHINYSOLAR
Hersteller
RYT
Verpackung:
Fläschchen
Biologisch abbaubar:
ja
Geeignet zum Entfetten:
ja
Geeignet als Spülmittel:
ja
Geeignet zum Reinigen:
ja
Geeignet zum Entkalken:
ja
Inhalt:
750 ml
Unbedingt mit Wasser nachspülen:
ja
Unbedingt mit Wasser verdünnen:
nein
Verarbeitung unter hohem Druck:
nein
Wasserlöslich:
ja


