Startseite

RAYTECH SRL - RYTSHINYSOLAR5 SHINY SOLAR 5 - SHINYSOLAR5

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTSHINYSOLAR5 SHINY SOLAR 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verpackung - Kanister

  • Biologisch abbaubar - ja

  • Geeignet zum Entfetten - ja

  • Geeignet als Spülmittel - ja

  • Geeignet zum Reinigen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853654781

Artikelnummer

RYTSHINYSOLAR5

Herstellernummer

SHINYSOLAR5

Hersteller

RYT

Verpackung:

Kanister

Biologisch abbaubar:

ja

Geeignet zum Entfetten:

ja

Geeignet als Spülmittel:

ja

Geeignet zum Reinigen:

ja

Geeignet zum Entkalken:

ja

Inhalt:

5000 ml

Unbedingt mit Wasser nachspülen:

ja

Unbedingt mit Wasser verdünnen:

nein

Verarbeitung unter hohem Druck:

nein

Wasserlöslich:

ja

Cleaner per la detersione e manutenzione di pannelli solari, con protettivo antistatico. Tanica da 5 lt con spruzzino con getto fino a 3 m. 70-100 kV / 530-800 m2