Startseite

RAYTECH SRL - RYTSTOPICEPLUS5 STOP ICE PLUS 5

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTSTOPICEPLUS5 STOP ICE PLUS 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Anwendung - sonstige

  • Max. Haltetemperatur - 5 °C

  • Länge - 5 m

  • Heizleistung - 12 W/m

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853655986

Artikelnummer

RYTSTOPICEPLUS5

Herstellernummer

STOPICEPLUS5

Hersteller

RYT

Kabeltyp:

2-adrig

Anwendung:

sonstige

Max. Haltetemperatur:

5 °C

Länge:

5 m

Heizleistung:

12 W/m

Nennspannung:

230 V

Höhe:

5 mm

Breite:

7 mm

Farbe:

blau

Cavo scaldante antigelo a potenza costante (12 W/m) completo di termostato e spina e nastro di coibentazione. On a +3°C - OFF a +10°C. lunghezza 5 m