RAYTECH SRL - RYTWONDERJL4 WONDER JOINT L4 - WONDERJL4
.jpg?8475847C86706390A7B4C2A9B7A9507EBFAEC2B97283505C826E82AFC29E&ts=1758618581749)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt - 1.5...4 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 4
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8032853657744
Artikelnummer
RYTWONDERJL4
Herstellernummer
WONDERJL4
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt:
1.5...4 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
4
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige


