RCF SPA - MAD12135070 UP 8501 AMPLIFICATORE DIGITALE 500 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8024530007058
Artikelnummer
MAD12135070
Herstellernummer
12135070
Hersteller
MAD
UP 8501I nuovi amplificatori della serie “8500” sono basati sull'innovativa tecnologia digitale RCF, senza trasformatori d'uscita, che consente di ottenere una riproduzione audio professionale, un'alta efficienza sia con alimentazione da rete (in corrente alternata) sia con l'utilizzo di batterie (48 V c.c.) e dimensioni compatte (tutti i modelli sono una singola unità rack 19”).L'alimentazione secondaria da batterie assicura il funzionamento degli amplificatori anche in caso di assenza della tensione di rete. Ciascun canale audio ha 3 ingressi, tutti a livello “linea”. L’ingresso 1 può ottenere la priorità (tramite contatto) sull’ingresso 2, il quale è disattivato quando la priorità è in corso. Il terzo ingresso "TEST IN"permette l’uso di un segnale di verifica del funzionamento del rispettivo canale e può ottenere la priorità (tramite contatto) sugli 1 e 2, i quali sono disattivati quando la priorità è in corso. Le uscite per i diffusori acustici sono a tensione costante 70 V – 100 V (per diffusori con trasformatore). Sul pannello frontale, sono presenti indicatori luminosi (LED) relativi allo stato (acceso – in “standby”), alle alimentazioni, alle protezioni ed ai livelli dei segnali audio. Tutti i connettori sono terminali a vite removibili.