RCF SPA - MAD13000220 DU 31AT DIFFUSORE INCASSO 8W C. VOL. - 13000220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Wege - 2
Nennbelastbarkeit - 8 W
Musikbelastbarkeit - 8 W
Frequenz - 100...17000 Hz
Höhe - 175 mm
Packung
1 ST
EAN
8024530006815
Artikelnummer
MAD13000220
Herstellernummer
13000220
Hersteller
MAD
Anzahl der Wege:
2
Nennbelastbarkeit:
8 W
Musikbelastbarkeit:
8 W
Frequenz:
100...17000 Hz
Höhe:
175 mm
Breite:
151 mm
Tiefe:
56 mm
Il DU 31AT è un diffusore da incasso a due vie per diffusione di annunci e musica con un design flessibile adatto a numerose tipologie di installazioni. E' equipaggiato con un woofer da 3,5"e un tweeter da 1". Il DU 31AT presenta un selettore per controllare la potenza (8 W, 4 W, 2 W, 1 W, 0.5 W at 100 V) posizionato sul pannello frontale.


