Startseite

RCF SPA - MAD13133076 DP 5EN PROIETTORE 5 , IP 66, 20 W, EN 54

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Soundprojektor - ja

  • Frequenz - 80...20000 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530011123

Artikelnummer

MAD13133076

Herstellernummer

13133076

Hersteller

MAD

Farbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Soundprojektor:

ja

Frequenz:

80...20000 Hz

Breite:

180 mm

Tiefe:

260 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

DP 5EN proiettore di suono unidirezionale. DP 5EN è un proiettore di suono unidirezionale con potenza 20W, waterproof e conforme alla normativa EN 54-24:2008. È adatto per tutte quelle installazioni in cui sono richiesti sia elevata intelligibilità nelladiffusione dei messaggi di allarme, sia elevata qualità nella riproduzione del suono; inoltre, grazie al suo grado di protezione IP 65, può essere installato sia all'interno sia all'esterno. Il design moderno e accattivante lo rende un prodotto ideale per ambienti in cui i proiettori sono intesi anche come elementi architettonici e contribuiscono a migliorare l'estetica globale.