Startseite

RCF SPA - MAD13133084 GS 60 DIFFUSORE DA GIARDINO 30 W - 13133084

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD13133084 GS 60 DIFFUSORE DA GIARDINO 30 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530012090

Artikelnummer

MAD13133084

Herstellernummer

13133084

Hersteller

MAD

GS 60 è un diffusore acustico per ambienti esterni e specifico per giardini; include un altoparlante coassiale da 5” ed un trasformatore interno per il collegamento ad una linea a tensione costante 100V / 70V.Il diffusore GS 60 è adatto per l’installazione su diverse superfici, ad esempio legno, cemento o nel terreno.