Startseite

RCF SPA - MAD14380035 AC 501DK BASE MICROFONICA DA TAVOLO XLR - 14380035

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD14380035 AC 501DK BASE MICROFONICA DA TAVOLO XLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530012052

Artikelnummer

MAD14380035

Herstellernummer

14380035

Hersteller

MAD

AC 501DK e una base da tavolo per microfoni dotata di ingresso e uscita su connettori XLR. Offre tre differenti modalita di funzionamento: LOCK (pulsante di attivazione/disattivazione bistabile); TALK (microfono acceso solo con pulsante premuto); MUTE (funzione mute attiva con pulsante premuto).