REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.02030.0021 BINARIO 3ACC. CM.100 REGGIANI 9000-1-ST - 0.02030.0021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Farbe - schwarz
Länge - 1000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Busfähig - nein
Packung
1 ST
EAN
8032457757994
Artikelnummer
REG0.02030.0021
Herstellernummer
0.02030.0021
Hersteller
REG
Nennspannung:
220...240 V
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Höhe:
37.8 mm
Breite:
31.4 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Binario 3-circuit track, sospensione, l=1000 mm



