Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.02036.0010 BINARIO 3AC CM300 REGGIANI INC 9000-3 -R - 0.02036.0010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Farbe - weiß

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Busfähig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457758168

Artikelnummer

REG0.02036.0010

Herstellernummer

0.02036.0010

Hersteller

REG

Nennspannung:

220...240 V

Farbe:

weiß

Länge:

3000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Höhe:

37.8 mm

Breite:

52 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Binario 3-circuit track, incasso, l=3000 mm