REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.02991.0075 #LOROSAE SOSPENS. X GLS E27 100W - 0.02991.0075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - grün
Fassung - E27
Durchmesser - 200 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8032457364710
Artikelnummer
REG0.02991.0075
Herstellernummer
0.02991.0075
Hersteller
REG
Gehäusefarbe:
grün
Fassung:
E27
Durchmesser:
200 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Pendellänge:
1700...1700 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
190 mm
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


