REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.02991.0077 #LOROSAE SOSPENS. X GLS E27 100W - 0.02991.0077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - rot
Fassung - E27
Durchmesser - 200 mm
Leuchtmittel - Glühlampe
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8032457364727
Artikelnummer
REG0.02991.0077
Herstellernummer
0.02991.0077
Hersteller
REG
Gehäusefarbe:
rot
Fassung:
E27
Durchmesser:
200 mm
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Pendellänge:
1700...1700 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
190 mm
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



