REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.03790.0028 # Q.S.P. FISSO 50W D60 - 0.03790.0028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 12...12 V
Fassung - GU5,3
Mit Betriebsgerät - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Low voltage
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032457066409
Artikelnummer
REG0.03790.0028
Herstellernummer
0.03790.0028
Hersteller
REG
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
12...12 V
Fassung:
GU5,3
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Schutzklasse:
III
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Außendurchmesser:
68 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



