Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.1X.GH62B.HQ31 YORI EVO GHOSTRACK PRECIS. D60 9W FS - 0.1X.GH62B.HQ31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457908549

Artikelnummer

REG0.1X.GH62B.HQ31

Herstellernummer

0.1X.GH62B.HQ31

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1100 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

60 mm

Höhe/Tiefe:

142 mm

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

372 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Yori Evo Ghostrack offre la possibilità di creare configurazioni e layout illuminotecnici straordinari. Grazie ad una innovativa tecnologia brevettata, è dotato di adattatore e driver invisibili per un’installazione singola o in cluster su binari standard a 3 accensioni. Le nuove ottiche garantiscono un eccellente rendimento, diverse aperture del fascio e un’intensità ottimale. Molto più ampia la scelta degli accessori disponibili che rende la gamma estremamente versatile; inoltre le 10 nuovissime finiture renderanno unici i vostri progetti illuminotecnici. 9W. 1100 lm. 122 lm/W. 3000 K. 12°