Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.25430.0000 #ACCESSORIO PER PENDINATURA YORI TRIM - 0.25430.0000

KopierenKopieren
REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.25430.0000 #ACCESSORIO PER PENDINATURA YORI TRIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 51 mm

  • Breite - 46 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457415887

Artikelnummer

REG0.25430.0000

Herstellernummer

0.25430.0000

Hersteller

REG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Länge:

51 mm

Breite:

46 mm

Höhe:

24 mm

Accessorio per pendinatura.