REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.25471.0031 ACCESSORIO SOSPENSIONE BINARIO YORI TUBI - 0.25471.0031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Höhe - 30.15 mm
Durchmesser - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457685112
Artikelnummer
REG0.25471.0031
Herstellernummer
0.25471.0031
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Höhe:
30.15 mm
Durchmesser:
32 mm
Accessorio per il montaggio - adattatpore per binario



