Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.25850.0031 #MODULO DI TESTATA DI ALIMENTAZIONE YORI - 0.25850.0031

KopierenKopieren
REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.25850.0031 #MODULO DI TESTATA DI ALIMENTAZIONE YORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457249789

Artikelnummer

REG0.25850.0031

Herstellernummer

0.25850.0031

Hersteller

REG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Farbe:

schwarz

Modulo di testata di alimentazione composto da connettore; tappo da 41 mm, base tappo da 41 mm con forchetta, copertura fuga, tappo canalina da 81 mm.