Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.25851.0012 #MODULO DI TESTATA TERMINALE YORI - 0.25851.0012

KopierenKopieren
REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.25851.0012 #MODULO DI TESTATA TERMINALE YORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457249796

Artikelnummer

REG0.25851.0012

Herstellernummer

0.25851.0012

Hersteller

REG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

weiß

Descrizione: Modulo di testata terminale composto da tappo da 41 mm, base tappo da 41 mm con forchetta, copertura fuga, tappo canalina da 20 mm. Finitura: Bianco opaco goffrato. Altezza: 57.5mm.