REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.25862.0031 # SET SOSP. CANALINA CON CAVO L.2 MT - 0.25862.0031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Farbe - schwarz
Länge - 2000 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457252932
Artikelnummer
REG0.25862.0031
Herstellernummer
0.25862.0031
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Set di sospensione a tubo F max 20kg Lunghezza: 2.000 mm Ø16 mm. Finitura: Nero opaco goffrato.


