REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.25864.0021 #SET SOSPENSIONE C/CAVO L.2MT BIN REG - 0.25864.0021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 35 mm
Breite - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457759219
Artikelnummer
REG0.25864.0021
Herstellernummer
0.25864.0021
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
35 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
38 mm
Set sospensione con cavo 2m e sistema di contro bilanciamento.



