Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.26321.0000 # EMPTY MODULE LENGTH 300 UNIT 60 - 0.26321.0000

KopierenKopieren
REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.26321.0000 # EMPTY MODULE LENGTH 300 UNIT 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457000953

Artikelnummer

REG0.26321.0000

Herstellernummer

0.26321.0000

Hersteller

REG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Länge:

300 mm

Modulo vuoto lunghezza 300 mm