Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.26441.0000 # ACC GRIGLIA ALVEOLARE D43 PF - 0.26441.0000

KopierenKopieren
REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.26441.0000 # ACC GRIGLIA ALVEOLARE D43 PF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - anthrazit

  • Durchmesser - 43 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457974827

Artikelnummer

REG0.26441.0000

Herstellernummer

0.26441.0000

Hersteller

REG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzkorb

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

anthrazit

Durchmesser:

43 mm

Griglia alveolare a maglia fitta. D43 mm