Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.30041.0000 # DRIVER 40W NO DIMM - 0.30041.0000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 40...40 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Höhe - 24 mm

  • Breite - 52 mm

  • Länge - 166 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457685532

Artikelnummer

REG0.30041.0000

Herstellernummer

0.30041.0000

Hersteller

REG

Ausgangsleistung:

40...40 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Höhe:

24 mm

Breite:

52 mm

Länge:

166 mm

Driver LED - Dimming: On-Off 40W. 700mA. 198-264Vac 170-280Vdc 50/60Hz. 166x52x24 mm.