Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.30352.0000 DRIVER 17W LED 500MA TRYBECA 150 - 0.30352.0000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 17...17 W

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Höhe - 22 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457010303

Artikelnummer

REG0.30352.0000

Herstellernummer

0.30352.0000

Hersteller

REG

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

17...17 W

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Höhe:

22 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

52 mm

Länge:

110 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Driver 17w. 500 mA