REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.30408.0000 DRIVER MOOD XL 950MA 34W - 0.30408.0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 34...34 W
Ausgangsstrom - 950...950 mA
Höhe - 30 mm
Breite - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457889657
Artikelnummer
REG0.30408.0000
Herstellernummer
0.30408.0000
Hersteller
REG
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
34...34 W
Ausgangsstrom:
950...950 mA
Höhe:
30 mm
Breite:
43 mm
Länge:
130 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Driver. 950 mA. 34W.



