Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.30412.0000 DRIVER X MOOD L 350MA 12W - 0.30412.0000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Höhe - 22 mm

  • Breite - 52 mm

  • Länge - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457889428

Artikelnummer

REG0.30412.0000

Herstellernummer

0.30412.0000

Hersteller

REG

Ausgangsleistung:

20...20 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Höhe:

22 mm

Breite:

52 mm

Länge:

110 mm

Driver LED - Dimming: On-Off - 20W. 700mA. 198-264Vac 170-280Vdc 50/60, 0Hz. 110x52x22 mm. Foro incasso: 56mm.