Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.30423.0000 DRIVER X MOOD S 1050MA 40W - 0.30423.0000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 40...40 W

  • Ausgangsstrom - 1050...1050 mA

  • Höhe - 24 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457889442

Artikelnummer

REG0.30423.0000

Herstellernummer

0.30423.0000

Hersteller

REG

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

40...40 W

Ausgangsstrom:

1050...1050 mA

Höhe:

24 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

52 mm

Länge:

166 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Driver Led. Non Dimmerabile. 40W. 1050 mA