Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.30451.0000 GHOST DRIVER ADAPTOR 350MA - 0.30451.0000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Höhe - 28.9 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Breite - 13.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457973967

Artikelnummer

REG0.30451.0000

Herstellernummer

0.30451.0000

Hersteller

REG

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Höhe:

28.9 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

13.5 mm

Länge:

256 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Driver LED, 350 mA