REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.31702.WW00 RE LINEA LUCE SLIM LOW LED 9W L1066,5 - 0.31702.WW00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1110 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Produktserien
Linea luce LED
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032457257944
Artikelnummer
REG0.31702.WW00
Herstellernummer
0.31702.WW00
Hersteller
REG
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1110 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
12...12 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
1066 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
10 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
7.5 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



