Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.DG8Q0.NN10 MILED COB COMPACT 37W D220 - 0.DG8Q0.NN10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457762912

Artikelnummer

REG0.DG8Q0.NN10

Herstellernummer

0.DG8Q0.NN10

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5615 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

233 mm

Höhe/Tiefe:

101 mm

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Miled è una gamma di incassi architetturali disponibile in tre dimensioni e due differenti versioni: Miled Compact, con riflettore di ridotta profondità e ottica fissa diffondente, che si integra perfettamente in ambienti che necessitano di un’illuminazione diffusa e versatile, e Miled Comfort che consente un' elevata flessibilità grazie alle pratiche ottiche intercambiabili. Grazie alle elevate performance, è la soluzione ideale per l’illuminazione generale di ambienti quali uffici, superfici commerciali, showroom e aeroporti con altezze di installazione differenti. Compact 25W. D=166 mm. 4000K. 5615 lm