Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.GH84E.NN31 YORI EVO DRIVER BOX PRECIS. D60 17W FM - 0.GH84E.NN31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457926741

Artikelnummer

REG0.GH84E.NN31

Herstellernummer

0.GH84E.NN31

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2400 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

60 mm

Höhe/Tiefe:

142 mm

Geeignet für Lampenleistung:

17...17 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

36 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Yori Evo è il nuovo modello della famiglia di proiettori Yori dalle caratteristiche innovative. È disponibile in 4 dimensioni, dalla versione piccola alla versione grande, per ottenere diversi livelli di illuminamento e un’estetica di design. L’ampia gamma delle nuove ottiche offre molteplici rendimenti, aperture del fascio e intensità. Gli accessori che completano la famiglia rendono questi proiettori ancora più versatili. 17W. 2400 lm. 4000 K. 151 lm/W. Colore Nero