REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.HF3G0.NN31 SPLYT 150 LED 4K A MURO F.L 31W 700MA - 0.HF3G0.NN31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 35.1 W
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
8032457471432
Artikelnummer
REG0.HF3G0.NN31
Herstellernummer
0.HF3G0.NN31
Hersteller
REG
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
35.1 W
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3025 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
48 mm
Geeignet für Lampenleistung:
31...31 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
150 mm
Länge:
150 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



