Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.NF670.NN12 YORI L LOUVRE L.1380 VERS. T/T - 0.NF670.NN12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457708583

Artikelnummer

REG0.NF670.NN12

Herstellernummer

0.NF670.NN12

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5784 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

54 mm

Geeignet für Lampenleistung:

38...38 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

26 mm

Länge:

1383 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Yori Linear Track. 38W. 5784 lm. 152 lm/W. 4000 K. L=1383 mm