Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.PB87B.HQ28 ENVIOS IP66 D125 LED 32W FS - 0.PB87B.HQ28

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457420904

Artikelnummer

REG0.PB87B.HQ28

Herstellernummer

0.PB87B.HQ28

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4350 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

126 mm

Höhe/Tiefe:

190 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

32...32 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Envios IP66 è un proiettore per esterni con grado di protezione IP66, resistente, versatile e dalle performance elevate. Nato dalla collaborazione con LAPD Consultants, Envios IP66 è una gamma di apparecchi in grado di rispondere perfettamente al sistemaarticolato di requisiti funzionali che esprime lo spazio esterno offrendo versioni con fissaggio a superficie fisse e orientabili e una serie di accessori che ne ampliano la possibilità di applicazione: a sospensione su fune, a palo, a parete, su rami e colonne e a picchetto. 32W. 4350 lm. 136 lm/W. 3000K