Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.QC0E0.HQ31 TRYBECA SUPERFICIE 150 CIRC - 0.QC0E0.HQ31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3384 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457709917

Artikelnummer

REG0.QC0E0.HQ31

Herstellernummer

0.QC0E0.HQ31

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3384 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

141 lm/W

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

150 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

216 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Ideale per trasformare gli interni con l'illuminazione diffusa, Trybeca è una famiglia di apparecchi di illuminazione a incasso, superficie e sospensione basata sulle linee essenziali di tre semplici forme: cerchio, quadrato e rettangolo. Trybeca è dotato di tre distanziali intercambiabili che consentono di spostare il diffusore in posizione incassata, a filo o esposta. La versione Trybeca Recessed Drop offre un diffusore ancora più esposto a cui corrisponde una distribuzione ancora più morbida ed esteticamente accattivante. 24W. 3000 K. CRI90. 2744 lm. 114 lm/W.