Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.TF670.HQ12 YORI L SCHERMO U DIFFUS. L1380 T/T - 0.TF670.HQ12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457711200

Artikelnummer

REG0.TF670.HQ12

Herstellernummer

0.TF670.HQ12

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4691 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

54 mm

Geeignet für Lampenleistung:

38...38 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

26 mm

Länge:

1383 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Sistema Yori. 38W. 4691 lm. 123 lmn/W. 3000 K. 103°