REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.UF3D0.HQ12 SPLYT 120 SUPERFICIE F.S 17W 700MA - 0.UF3D0.HQ12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8032457481110
Artikelnummer
REG0.UF3D0.HQ12
Herstellernummer
0.UF3D0.HQ12
Hersteller
REG
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1235 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
86 mm
Geeignet für Lampenleistung:
17...17 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
120 mm
Länge:
120 mm
Nennstrom:
700...700 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



