Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.VF3G0.HQ12 SPLYT 150 SUPERFICIE F.M 31W 700MA - 0.VF3G0.HQ12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457482803

Artikelnummer

REG0.VF3G0.HQ12

Herstellernummer

0.VF3G0.HQ12

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2240 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

86 mm

Geeignet für Lampenleistung:

31...31 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

150 mm

Länge:

150 mm

Nennstrom:

700...700 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Sistema di proiettori per interni nato dalla richiesta specifica di offrire ottiche dalle alte performance pur mantenendo uno spessore del vano ottico di soli 40mm, SPLYT è un ulteriore risultato della collaborazione di Reggiani con importanti Lighting Designer britannici, lo studio LAPD Consultants. Il sistema permette di adattare il fissaggio degli apparecchi alle esigenze specifiche del progetto offrendo modalità di installazione a semi-incasso, binario, superficie e parete. 31W. 2240 lm. 72 lm/W. 3000 K. CRI90. Nero