REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.ZF3G0.HQ12 SPLYT 150 SUPERFICIE F.L 31W 700MA - 0.ZF3G0.HQ12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
8032457484517
Artikelnummer
REG0.ZF3G0.HQ12
Herstellernummer
0.ZF3G0.HQ12
Hersteller
REG
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2240 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
86 mm
Geeignet für Lampenleistung:
31...31 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
150 mm
Länge:
150 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



