Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.ZF3G0.NN12 SPLYT 150 SUPERFICIE F.L 31W 700MA - 0.ZF3G0.NN12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457484548

Artikelnummer

REG0.ZF3G0.NN12

Herstellernummer

0.ZF3G0.NN12

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3025 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

190 mm

Geeignet für Lampenleistung:

31...31 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

150 mm

Länge:

150 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Sistema di proiettori per interni nato dalla richiesta specifica di offrire ottiche dalle alte performance pur mantenendo uno spessore del vano ottico di soli 40mm, SPLYT è un ulteriore risultato della collaborazione di Reggiani con importanti Lighting Designer britannici, lo studio LAPD Consultants. Il sistema permette di adattare il fissaggio degli apparecchi alle esigenze specifiche del progetto offrendo modalità di installazione a superficie. Speciale snodo per l’orientabilità sui due assi: 290° asseorizzontale, 90° asse verticale. Disponibile con dimmer on board 10-100%. Accessoriabile con griglia alveolare, visiera anti-abbagliante e lente per distribuzione wall-washer. Fascio di luce: 42°. Direzione ottica: Orientabile. Materiale: Alluminio pressofuso, Tecnopolimero. Sorgente luminosa: LED 31W 3025lm 98lm/W.