REGGIANI S.P.A. ILLU - REGD.30023.0000 DRIVER 26-33W LED 700MA DIMM DALI - D.30023.0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 32...32 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Höhe - 21 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8032457120866
Artikelnummer
REGD.30023.0000
Herstellernummer
D.30023.0000
Hersteller
REG
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
32...32 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
67 mm
Länge:
103 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse



