Startseite

REGGIANI S.P.A. ILLU - REGD.30421.0000 DRIVER X MOOD 700MA 50W - D.30421.0000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 50...50 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Höhe - 30 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457713273

Artikelnummer

REGD.30421.0000

Herstellernummer

D.30421.0000

Hersteller

REG

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

50...50 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

76 mm

Länge:

152 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Driver Led. Dimmerabile, DALI. 50W. 700 mA